Beli harga flange pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  2. Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Mulai

    Rp639.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, flange type.
  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp7.999.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  5. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  6. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench
    Mulai

    Rp319.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  7. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  8. Akitsu Flange Gasket
    Mulai

    Rp169.900

    Akitsu Flange Gasket
    atribut:
    • Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
    • Thickness (mm): 3
    • Number of Holes: 4
    • Working Pressure (k): 10
    • Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
  9. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  10. SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD Y-STRAINER FLANGE TYPE (Showa Y-Strainer 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 195-3
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) SUS304 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 195-3
  11. SHOWA (Valve) FC Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp3.499.900

    SHOWA (Valve) FC Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FC Y-STRAINER FLANGE TYPE(Showa Y-Strainer 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 5-3
    atribut:
    • Model : 5-3
  12. SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.299.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3
    atribut:
    • Item Code: 144-3
    • Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
    • Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
    • Bore: Full Bore
  13. air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Density (g/cm³): 0.2
    • Color: Yellow
  14. SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp5.899.900

    SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS B2031
    • Model : 34-1
  15. SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp8.299.900

    SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 193-2
  16. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  17. SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp3.999.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 10-1
  18. SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78
    atribut:
    • Item Code: 78
    • Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
    • Bore: Full Bore
Daftar Harga harga flange pipa Terbaru April 2026
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange TypeRp639.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp7.999.900
TEKIRO Kunci PipaRp56.900
Kennedy Heavy Duty Pipe WrenchRp319.900
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
Akitsu Flange GasketRp169.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange TypeRp4.899.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)